Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yubico YubiKey 5C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8179625
Hersteller:
     Yubico
Herst.-Nr.:
     5060408461488
EAN/GTIN:
     5060408461488
Suchbegriffe:
Hardwaretoken
Die YubiKey 5 Serie bietet Multi-Protokoll-Sicherheitsschlüssel mit eine starke Zwei-Faktor-, Multi-Faktor- und Passwort-freie Authentifizierung sowie eine nahtlose Touch-to-Sign-Funktion. Unterstützt FIDO2, FIDO U2F, Einmalpasswort (OTP) und Smartcard.
Yubico YubiKey 5C - USB-Sicherheitsschlüssel
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.25 cm
Tiefe
2.95 cm
Höhe
0.55 cm
Gewicht
2 g
Produkttyp
USB-Sicherheitsschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.