Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yubico YubiKey 5C Nano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8183217
Hersteller:
     Yubico
Herst.-Nr.:
     5060408461518
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardwaretoken
Die YubiKey 5 Serie bietet Multi-Protokoll-Sicherheitsschlüssel mit eine starke Zwei-Faktor-, Multi-Faktor- und Passwort-freie Authentifizierung sowie eine nahtlose Touch-to-Sign-Funktion. Unterstützt FIDO2, FIDO U2F, Einmalpasswort (OTP) und Smartcard.
Yubico YubiKey 5C Nano - USB-Sicherheitsschlüssel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Sicherheitsschlüssel
Breite
1.2 cm
Tiefe
1.01 cm
Höhe
0.7 cm
Gewicht
1 g
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.