Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8195139
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885460
EAN/GTIN:
     4260455643665
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Inter-Tech - USB-Adapter - USB-C (W) zu USB Typ A (M) - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Adapter
Besonderheiten
Schlüsselring, Steckergehäuse aus Aluminium
Farbe
Schwarz
Breite
6 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
4 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
24-poliger USB-C - weiblich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
10 g
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.