Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 412 System-Gebläseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1001-8200502
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291708036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 412 - System-Gebläseeinheit - 40 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
System-Gebläseeinheit
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
27 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Drehgeschwindigkeit
6000 U/min.
Luftstrom
10 m³/h (5,9 CFM)
Geräuschpegel
18 dBA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.