Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL560 Gen10 Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8202340
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P02874-B21
EAN/GTIN:
     0190017272481
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server 2he
rack server
Suchen Sie nach einem dichten und doch hochgradig skalierbaren Server für Ihre Anforderungen hinsichtlich Rechenzentrumsanwendungen und Virtualisierung? Der HPE ProLiant DL560 Gen10 Server ist ein hochdichter 4P-Server mit hoher Leistung in einem 2U-Gehäuse für mehr Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit. Der HPE ProLiant DL560 Gen10 Server unterstützt die neuesten skalierbaren Intel Xeon Prozessoren mit bis zu 61 % mehr Leistung und überzeugt durch eine bessere Verarbeitungsleistung, bis zu 6 TB schnellerem Arbeitsspeicher und I/O-Optionen von bis zu acht PCIe 3.0-Steckplätzen. Intel Optane Persistent Memory der Serie 100 für HPE zeichnet sich durch eine bisher unerreichte Leistung bei strukturierter Datenverwaltung und Analyse-Workloads aus. Es bietet die Intelligenz und Einfachheit der automatisierten Verwaltung mit HPE OneView und HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5). Der HPE ProLiant DL560 Gen10 Server ist der ideale Server für geschäftskritische Workloads, Virtualisierung, Serverkonsolidierung, Geschäftsprozesse und allgemeine datenintensive 4P-Anwendungen, bei denen der Platz im Rechenzentrum und die richtige Leistung entscheidend sind.
HPE ProLiant DL560 Gen10 Base - Server - Rack-Montage - 2U - vierweg - 4 x Xeon Gold 6254 / 3.1 GHz - RAM 256 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE, 10GbE - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Lokalisierung
Region: weltweit
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, Batterie
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 2U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Server-Skalierbarkeit
Vierweg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, Dual Rank, 6-Kanal Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
256 GB (installiert) / 3 TB (Max)
Unterstützter RAM
1.5 TB registriert ¦ 3 TB Load-Reduced
Konfigurationsmerkmale
8 x 32 GB
Steckplatz
48 (Gesamt) / 40 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2933 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2933 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE-Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Schnittstellentyp (Bustyp)
FlexibleLOM
Ethernet-Controller
HPE 533FLR-T
Remote-Management-Controller
Integrated Lights-Out 5
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
6 x redundante Hot-Plug-Lüfter, HPE Easy Install Rails with CMA
Kennzeichnung
AES, FIPS 140-2, IPv6 Ready, ACPI 6.1
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1600 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Effizienz
94%
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60, RAID 1 ADM, RAID 10 ADM
Name des Speicher-Controllers
HPE Smart Array P408i-a
Puffergrösse
2 GB
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 99 MB
Cache pro Prozessor
24.75 MB
Betriebssystem / Software
Software
HPE Server UEFI, HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard (kostenloser Download)
OS-zertifiziert
CentOS, Microsoft Windows Server 2012 R2, VMware vSphere 6.0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Red Hat Enterprise Linux 6.9, VMware vSphere 6.5, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP2
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.54 cm
Tiefe
75.47 cm
Höhe
8.75 cm
Gewicht
18.45 kg
Grafik-Controller
Videospeicher
16 MB
Videoschnittstellen
VGA
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C621
Taktfrequenz
3.1 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2
CPU
Intel Xeon Gold 6254
Anz. der Kerne
18 Kerne
Max. Prozessoranzahl
4
Prozessoranzahl
4
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HPE iLO - Type A (Vorderseite: 1) ¦ 5 x USB 3.0 (1 vorn, 2 hinten, 2 intern) ¦ 1 x HPE iLO - RJ-45 ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA (1 hinten) ¦ 1 x serial (1 hinten) ¦ 2 x USB 2.0 (2 hinten)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x FlexibleLOM ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 - Dreiviertellänge, volle Höhe ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 3.0 x8 - Dreiviertellänge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD-Karte (intern)
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern ¦ 8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: rack server 2u
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46.165,92*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46.195,57*
€ 54.972,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46.171,39*
€ 54.943,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46.165,92*
€ 54.937,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.