Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Befestigungsclip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-8229643
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65991
EAN/GTIN:
     4043619659913
Dieser Montageclip von Delock ist zur Befestigung an einer 35 mm breiten Hutschiene geeignet. Der Clip ist durch die 3 Befestigungslöcher an verschiedenen Geräten anschraubbar. Dadurch kann man diese Geräte z. B. in einem Schaltschrank an einer Hutschiene befestigen.
Delock - Befestigungsclip - DIN schienenmontierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27 mm
Tiefe
48.1 mm
Höhe
9.2 mm
Produkttyp
Befestigungsclip
Produktmaterial
Aluminium
Packungsinhalt
3 x M3 x 5 mm Befestigungsschrauben
Platzierung/Montage
DIN schienenmontierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
4 x Montagelöcher, 6 mm Durchmesser Loch, 35 mm DIN-Schiene
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.