| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8229659 Herst.-Nr.: 91746 EAN/GTIN: 4043619917464 |
| |
|
| | |
| Dieser Card Reader von Delock kann zum Lesen und Beschreiben von XQD Speicherkarten verwendet werden. Über die USB Type-C Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen. Delock - Kartenleser (XQD, XQD 2.0) - USB 3.1 Gen 1 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.81 cm | | Tiefe | 5.07 cm | | Höhe | 1.03 cm | | Farbe | Anthrazit | | Produkttyp | Kartenleser - extern | | Unterstützte Speicherkarten | XQD Memory Card, XQD 2.0 Memory Card | | Host-Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1 | Verschiedenes | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.9 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits) | | Kennzeichnung | Plug and Play | Schnittstellen | Erforderliche Ports | 1 x 24 pin USB-C | Speicherkarte | Kapazität | (Max) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |