Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcserve - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcserve Appliance 9000 series RAM DDR4 128 GB Datensicherung/Komprimierung
Arcserve Appliance 9000 series RAM DDR4 128 GB Datensicherung/Komprimierung
Artikel-Nr.:
     C1001-8232243
Hersteller:
     Arcserve
Herst.-Nr.:
     NAADR070FLWM32N00G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Arcserve - DDR4 - Kit - 128 GB: 4 x 32 GB - Verwaltung, für Bildungseinrichtungen, Wohltätigkeitsorganisationen - TAA-konform - Arcserve GLP - für Appliance 9012, 9024, 9048
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 GB: 4 x 32 GB
Speicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Verschiedenes
Preistyp
Verwaltung, für Bildungseinrichtungen, Wohltätigkeitsorganisationen
Hersteller-Vertriebsprogramm
Arcserve GLP
TAA-kompatibel
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Arcserve Appliance 9012, 9024, 9048
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.451,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.758,27*
€ 4.472,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.714,90*
€ 4.420,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.578,96*
€ 4.258,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.507,30*
€ 4.173,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.451,39*
€ 4.107,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.