Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8246594
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ETN-MS40BU
EAN/GTIN:
     3553340594083
Die RA-Serie wurde für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme entwickelt und verfügt über Funktionen, die von IT-Spezialisten in einem preisgünstigen, einsatzfertigen Racksystem benötigt werden.
Eaton - Rack - Regal - Schwarz - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
40 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack - Regal
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Max. Last 15 kg
Kennzeichnung
EIA-310
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.