Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Rack - Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8246598
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     ETN-LDATSV70BU
EAN/GTIN:
     3553340594137
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Die RA-Serie wurde für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme entwickelt und verfügt über Funktionen, die von IT-Spezialisten in einem preisgünstigen, einsatzfertigen Racksystem benötigt werden.
Eaton - Rack - Regal - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Regal
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Tiefe
70 cm
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Max. Last 45 kg
Kennzeichnung
EIA-310
Weitere Suchbegriffe: fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,80*
€ 275,842
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,85*
€ 274,712
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,20*
€ 260,848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,60*
€ 258,944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,34*
€ 222,935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.