Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8260803
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00HM665
EAN/GTIN:
     5706998646668
Suchbegriffe:
Destillier Vorstoß
Destilliervorstoß
Vorstoß Destilliervorlage
Vorstoß für Vorlage
Lenovo - Netzteil - 45 Watt - für Chromebook C330; S330; IdeaPad D330-10; Miix 630-12Q35; Yoga Chromebook C630
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
Power Delivery (PD)
Stromversorgungsgerät
Ausgangsspannung
5 / 9 / 15 / 20 V
Leistungskapazität
45 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo 100e Chromebook (1st Gen) 81ER ¦ Lenovo 500e Chromebook 81ES ¦ Lenovo Chromebook C330 81HY ¦ Lenovo Chromebook S330 81JW ¦ Lenovo IdeaPad 720S-13ARR 81BR ¦ Lenovo IdeaPad 720S-13IKB 81A8, 81BV ¦ Lenovo IdeaPad D330-10IGM 81H3, 81MD ¦ Lenovo Miix 630-12Q35 81F1 ¦ Lenovo Yoga 720-13IKB 80X6, 81C3 ¦ Lenovo Yoga Chromebook C630 81JX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.