Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DACOMEX Sicherheitskabelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8261939
Hersteller:
     Dacomex
Herst.-Nr.:
     915099
EAN/GTIN:
     3548389150994
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
DACOMEX - Sicherheitskabelschloss - 1.8 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss
Packungsinhalt
2 Schlüssel, Kabelschloss
Länge
1.8 m
Durchmesser
3 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kabel (1,8 m), schwenkendes Obertor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.