Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo High Efficiency


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-8262330
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     94Y8284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Lenovo High Efficiency - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - 80 PLUS Platinum - Wechselstrom 200-240 V - 750 Watt - für Converged HX2310-E; System x3500 M5; x3550 M5; x3650 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungskapazität
750 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Converged HX2310-E 8693 (750 Watt) ¦ Lenovo System x3500 M5 5464 (750 Watt) ¦ Lenovo System x3550 M5 5463 (750 Watt), 8869 (750 Watt) ¦ Lenovo System x3650 M5 5462 (750 Watt), 8695 (750 Watt), 8871 (750 Watt)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,03*
€ 422,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,03*
€ 421,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,39*
€ 403,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,16*
€ 395,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,44*
€ 363,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.