Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider CaSys OPB NSYOPB9U5P enclosure with swing rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8279166
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NSYOPB9U5P
EAN/GTIN:
     3606480169908
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schwenkrahmen
Schneider CaSys OPB NSYOPB9U5P enclosure with swing rack - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - RAL 7035, Graue Pulverbeschichtung - 9U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
50 cm
Höhe
51.5 cm
Farbe
RAL 7035, Graue Pulverbeschichtung
Produkttyp
Gehäuse
Produktmaterial
Glas, Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
9U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Glastür
Gewichtsbeschränkung
25 kg
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,21*
€ 598,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,13*
€ 596,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,97*
€ 573,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,03*
€ 559,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,37*
€ 525,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.