Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 64 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4ZC7A08710 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC
Lenovo 4ZC7A08710 Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-8284005
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4ZC7A08710
EAN/GTIN:
     0889488486427
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Die Zuverlässigkeit, Performance und Qualität des Arbeitsspeichers ist heute wichtiger denn je, da Kunden für Big Data und Analysen, Cloud Computing, Virtualisierung, Datenbanken und High Performance Computing (HPC) immer mehr Arbeitsspeicher benötigen. Mit dem TruDDR4 Memory Portfolio von IBM für System x Server und IBM Flex System Rechenknoten können Sie die Leistung aller Workloads verbessern, da zahlreiche Anwendungen unmittelbar von einem größeren Arbeitsspeicher profitieren. Das IBM TruDDR4 Memory Portfolio beinhaltet RDIMMs und LRDIMMs mit erweiterter Fehlerkorrektur für Zuverlässigkeit, 2.133-MHz-Performance und maximale Speicherkapazität. IBM TruDDR4 Memory DIMMs weisen eine eindeutige, einprogrammierte Signatur auf, damit Sie prüfen können, ob in Ihrem System TruDDR4 Memory installiert ist. Dank der Authentifizierung des Arbeitsspeichers werden Memory-Stretch-Ziele nur dann aktiviert, wenn TruDDR4 Memory DIMMs erkannt werden.
Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 64 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - 1.2 V - registriert - ECC - für ThinkAgile HX2320 Appliance; ThinkAgile VX Certified Node 7Y94, 7Z12; ThinkSystem SD650
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
64 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 4ZC7A08710
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile HX2320 Appliance 7X83 ¦ Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94, 7Z12 ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 7X21 ¦ Lenovo ThinkSystem SD650 7X58 ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 7X16 ¦ Lenovo ThinkSystem SN850 7X15 ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 7X07, 7X08 ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 7X03, 7X04 ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 7Y02, 7Y03, 7Y04 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 7X98, 7X99 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01, 7X02 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05, 7X06 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 7X18, 7X19 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 7X69, 7X70 ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 7X11, 7X12, 7X13 ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 7X09, 7X10
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
2933 MHz (PC4-23400)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.