Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 256 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 4ZC7A08727 Speichermodul 256 GB DDR4 2933 MHz
Lenovo 4ZC7A08727 Speichermodul 256 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-8284006
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4ZC7A08727
EAN/GTIN:
     0889488486434
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Die Zuverlässigkeit, Performance und Qualität des Arbeitsspeichers ist heute wichtiger denn je, da Kunden für Big Data und Analysen, Cloud Computing, Virtualisierung, Datenbanken und High Performance Computing (HPC) immer mehr Arbeitsspeicher benötigen. Mit dem TruDDR4 Memory Portfolio von IBM für System x Server und IBM Flex System Rechenknoten können Sie die Leistung aller Workloads verbessern, da zahlreiche Anwendungen unmittelbar von einem größeren Arbeitsspeicher profitieren. Das IBM TruDDR4 Memory Portfolio beinhaltet RDIMMs und LRDIMMs mit erweiterter Fehlerkorrektur für Zuverlässigkeit, 2.133-MHz-Performance und maximale Speicherkapazität. IBM TruDDR4 Memory DIMMs weisen eine eindeutige, einprogrammierte Signatur auf, damit Sie prüfen können, ob in Ihrem System TruDDR4 Memory installiert ist. Dank der Authentifizierung des Arbeitsspeichers werden Memory-Stretch-Ziele nur dann aktiviert, wenn TruDDR4 Memory DIMMs erkannt werden.
Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 256 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - 1.2 V - 3DS registriert - ECC - für ThinkAgile VX Certified Node 7Z12; ThinkSystem SR650 V2; SR850 V2; SR860 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 4ZC7A08727
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Z12 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7820 Appliance 7Z13 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2W ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 7X11, 7X12, 7X13
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Acht Ranks, 3DS registriert
Geschwindigkeit
2933 MHz (PC4-23400)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.800,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.948,42*
€ 14.218,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.913,31*
€ 14.176,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.828,66*
€ 14.076,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.800,62*
€ 14.042,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.