Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 128 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4ZC7A15113 Speichermodul 128 GB DDR4 2933 MHz ECC
Lenovo 4ZC7A15113 Speichermodul 128 GB DDR4 2933 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     173-3422965
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4ZC7A15113
EAN/GTIN:
     0889488486472
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Die Zuverlässigkeit, Performance und Qualität des Arbeitsspeichers ist heute wichtiger denn je, da Kunden für Big Data und Analysen, Cloud Computing, Virtualisierung, Datenbanken und High Performance Computing (HPC) immer mehr Arbeitsspeicher benötigen. Mit dem TruDDR4 Memory Portfolio von IBM für System x Server und IBM Flex System Rechenknoten können Sie die Leistung aller Workloads verbessern, da zahlreiche Anwendungen unmittelbar von einem größeren Arbeitsspeicher profitieren. Das IBM TruDDR4 Memory Portfolio beinhaltet RDIMMs und LRDIMMs mit erweiterter Fehlerkorrektur für Zuverlässigkeit, 2.133-MHz-Performance und maximale Speicherkapazität. IBM TruDDR4 Memory DIMMs weisen eine eindeutige, einprogrammierte Signatur auf, damit Sie prüfen können, ob in Ihrem System TruDDR4 Memory installiert ist. Dank der Authentifizierung des Arbeitsspeichers werden Memory-Stretch-Ziele nur dann aktiviert, wenn TruDDR4 Memory DIMMs erkannt werden.
Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 128 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - 1.2 V - 3DS registriert - ECC - für ThinkAgile HX2320 Appliance; ThinkAgile VX Certified Node 7Y94, 7Z12
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 4ZC7A15113
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile HX2320 Appliance 7X83 ¦ Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94, 7Z12 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7820 Appliance 7Z13 ¦ Lenovo ThinkSystem SD650 7X58 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 7X01, 7X02 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 7X05, 7X06 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 7X18, 7X19 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 7X69, 7X70 ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 7X11, 7X12, 7X13
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank, 3DS registriert
Geschwindigkeit
2933 MHz (PC4-23400)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.178,36*
€ 3.460,44*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.834,06*
€ 4.124,95*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.460,44*
€ 4.117,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.433,79*
€ 4.086,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.307,93*
€ 3.936,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.237,69*
€ 3.852,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.178,36*
€ 3.782,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.