Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Laptop-Batterie
Artikel-Nr.:
     C1001-8284027
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AV462
EAN/GTIN:
     5706998645692
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Lenovo bietet Ihnen ein einzigartig gestaltetes Zubehör. Die hochintegrierte und sichere Lösung ermöglicht es Ihnen, eine schlanke Arbeitsumgebung und ein besseres Benutzererlebnis zu schaffen.
Lenovo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 26.1 Wh - FRU - für ThinkPad T460s 20F9, 20FA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
26.1 Wh
Bereitgestellte Spannung
11.4 V
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
135 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T460s 20F9, 20FA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.