Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8285218
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     5RMND
EAN/GTIN:
     5704174218890
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Mit dem Dell USB-C-zu-USB-A-3.0-Adapter können Sie einen älteren Computer mit USB-C-Anschluss an neueres Zubehör und Geräte mit USB-A 3.0-Anschluss anschließen. Es ist ganz einfach, den Adapter zu verwenden: Schließen Sie das USB-C-Ende des Adapters an den USB-C-Anschluss Ihres Computers an und das USB-A 3.0-Ende an den USB-A 3.0-Anschluss des entsprechenden Geräts.
Dell - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu USB Typ A (W) - USB 3.1 - 13.1 cm - Schwarz - für Latitude 5285 2-in-1, 5289 2-In-1; OptiPlex 5250; XPS 12 9250, 13 93XX, 15 95XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
13.1 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.1
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
9-poliger USB Typ A - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware 13 R2, 13 R3, 15 R2, 15 R3, 17 R3, 17 R4 ¦ Dell Inspiron 15 7569 2-in-1, 15 7579 2-in-1, 17 7778 2-in-1, 17 7779 2-in-1 ¦ Dell Latitude 13 3380, 5175 2-in-1, 5179, 5280, 5285 2-in-1, 5289 2-In-1, 5480, 5580, 7212 Rugged Extreme Tablet, 7275, 7280, 7285 2-in-1, 7370, 7380, 7389 2-in-1, 7480, E5570 ¦ Dell OptiPlex 5250 All In One ¦ Dell Precision 3510, 3520, 5510, 5520, 5720 AIO, 7510, 7520, 7710, 7720 ¦ Dell Venue 10 Pro (5056), 8 Pro (5855) ¦ Dell Vostro 14 5480, 5470 ¦ Dell XPS 12 9250, 13 9350, 13 9360, 13 9365 2-in-1, 15 9550, 15 9560, 8910
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.