| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8294614 Herst.-Nr.: 500374 EAN/GTIN: 4712010084838 |
| |
|
| | |
| Die Thunderbolt 3 mini Docks stellen die einfachsten und kostengünstigsten Mittel bereit, um die Ports ihre Laptops zurückzubringen. Thunderbolt 3 Nutzer können die Verbindung mit älteren Geräten, auf die bequemste Weise überhaupt, wiederherstellen. CalDigit Thunderbolt 3 mini Dock Dual HDMI - Dockingstation - Thunderbolt 3 - HDMI - 1GbE Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Dockingstation | | Breite | 12.4 cm | | Tiefe | 6.5 cm | | Höhe | 1.88 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Bus-betrieben | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 10.12 Sierra oder aktuellere Version, Windows 10 oder aktuellere Version | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
|
| | |
| | | |
| |