Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CalDigit Thunderbolt Station 3 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8302259
Hersteller:
     CalDigit
Herst.-Nr.:
     500523
EAN/GTIN:
     4712010086320
Wenn es um Port-Konnektivität geht, ist mehr definitiv mehr! Die Thunderbolt Station 3 Plus bietet ultimative Konnektivität, indem sie unglaubliche 15 Anschlüsse für jede Anwendung bereitstellt. Die Optionen gehen über das Herkömmliche hinaus und helfen Thunderbolt 3-Benutzern, nicht nur ihre Konnektivität zu erweitern, sondern auch ihre Laptops zu laden.
CalDigit Thunderbolt Station 3 Plus - Dockingstation - Thunderbolt 3 - DP - 1GbE - 85 Watt - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
9.844 cm
Höhe
13.1 cm
Gewicht
470 g
Farbe
Space-grau
Produkttyp
Dockingstation
Lokalisierung
Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel Thunderbolt 3 - 70 cm
Enthaltenes Zubehör
2 Gummifüße
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
85 Watt
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version, Apple MacOS X 10.12 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x USB 3.1 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Thunderbolt 3 ¦ 1 x USB 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C ¦ 1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - SPDIF - TOSLINK
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SDXC UHS-II Memory Card
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,07*
€ 332,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,13*
€ 329,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.