Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
Keysight 10833A Parallelkabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8307619
Hersteller:
Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
10833A
EAN/GTIN:
4016138663365
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Keysight 10833A - Parallelkabel - 1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Parallelkabel
Länge
1 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEEE-488
... >
DCI
>
Systeme
>
System- & Stromkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
1m datenkabel
,
alarmkabel
,
keysight datenkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 85,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight 10833B Parallelkabel
Keysight Technologies
10833B
ab € 96,59*
Zubehör
Keysight Technologies GPIB Adapter, für Serie E5810A
Keysight Technologies
10834A
ab € 40,86*
Zubehör
Keysight Technologies Parallel-Kabel GPIB GPIB L. 0.5m
Keysight Technologies
10833D
ab € 82,52*
Zubehör
Keysight Technologies Parallel-Kabel GPIB GPIB L. 4m, Grau
Keysight Technologies
10833C
ab € 114,91*
Zubehör
Keysight Technologies Parallel-Kabel GPIB GPIB L. 6m, Grau
Keysight Technologies
10833F
ab € 128,73*
Zubehör
Keysight Technologies Parallel-Kabel GPIB GPIB L. 8m
Keysight Technologies
10833G
ab € 139,78*
Zubehör
Keysight USB/GPIB-Schnittstelle für Serie 34401A
Keysight Technologies
82357B
ab € 647,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen