Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroCool Split Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8316091
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     ACCM-PV18012.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
AeroCool Split - Tower - ATX - Seitenteil mit Fenster (Acryl) - keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
4
Systemgehäuse-Merkmale
Kabelführungssystem, Steuerung der LED-Farbe
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
Rückseite: 120 mm Lüfter x 1
Maximale Länge Videokarte
326 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
155 mm
Seitenplatte mit Fenster
Ja
Seitliches Plattenmaterial mit Fenster
Acryl
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.25 cm
Tiefe
41.25 cm
Höhe
39.2 cm
Gewicht
2.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.