Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1548588
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX4M2E3200C16
EAN/GTIN:
     0840006608547
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminum-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.
CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, Black PCB, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL16 (16-20-20-38)
RAM-Leistung
SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36 ¦ Tested - 3200 MHz - 1.35 V - CL16 - 16-20-20-38
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
7
pro Stück
€ 6,90*
ab € 52,89*
€ 66,03*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 54,49*
€ 67,88*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 55,14*
€ 68,67*
1 Tag
156
pro Stück
€ 5,50*
ab € 55,22*
€ 68,77*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 57,27*
€ 71,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 60,79*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 17,96*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 150,86*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 241,73*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 257,08*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 270,88*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 373,69*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 333,19*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 507,51*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 513,56*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 525,22*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 702,14*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 181,15*
Ähnlich
Asus
90YV0K21-M0NA00
ab € 287,71*
Ähnlich
Asus
90YV0JZ0-M0NA00
ab € 369,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.