Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO H11SSL-C Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8328761
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H11SSL-C-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
SUPERMICRO H11SSL-C - Motherboard - ATX - Socket SP3 - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Prozessorsockel
Socket SP3
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
EPYC 7000 series
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Verpackung
Retail
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), DMI 2.3-Unterstützung, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 5,1 Unterstützung, SMBIOS 3.1.1-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkcontroller
Intel I210
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2500
Unterstützter RAM
Max. Größe
1 TB
Technologie
DDR4
Bustakt
2666 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Registriert
Besonderheiten
Acht-Kanal-Speicherarchitektur
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 3 x PCIe 3.0 x16 ¦ 3 x PCIe 3.0 x8
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SAS 3 - 8 Geräte - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x Management
Interne Schnittstellen
2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.0 - Stiftleiste ¦ 1 x USB 3.0 - Type A
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,61*
€ 690,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,37*
€ 683,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,15*
€ 668,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,09*
€ 641,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,70*
€ 614,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.