| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-8332694 Herst.-Nr.: 4ZC7A15122 EAN/GTIN: 0889488497911 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Zuverlässigkeit, Performance und Qualität des Arbeitsspeichers ist heute wichtiger denn je, da Kunden für Big Data und Analysen, Cloud Computing, Virtualisierung, Datenbanken und High Performance Computing (HPC) immer mehr Arbeitsspeicher benötigen. Mit dem TruDDR4 Memory Portfolio von IBM für System x Server und IBM Flex System Rechenknoten können Sie die Leistung aller Workloads verbessern, da zahlreiche Anwendungen unmittelbar von einem größeren Arbeitsspeicher profitieren. Das IBM TruDDR4 Memory Portfolio beinhaltet RDIMMs und LRDIMMs mit erweiterter Fehlerkorrektur für Zuverlässigkeit, 2.133-MHz-Performance und maximale Speicherkapazität. IBM TruDDR4 Memory DIMMs weisen eine eindeutige, einprogrammierte Signatur auf, damit Sie prüfen können, ob in Ihrem System TruDDR4 Memory installiert ist. Dank der Authentifizierung des Arbeitsspeichers werden Memory-Stretch-Ziele nur dann aktiviert, wenn TruDDR4 Memory DIMMs erkannt werden. Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - 1.2 V - registriert - ECC - für ThinkAgile VX3575-G Integrated System; VX5575 Integrated System; VX7576 Certified Node Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 32 GB | ![](/p.gif) | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Lenovo 4ZC7A15122 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkAgile HX3375 Appliance 7D5U ¦ Lenovo ThinkAgile HX3376 Certified Node 7D5U ¦ Lenovo ThinkAgile VX3575-G Integrated System 7D43 ¦ Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 ¦ Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 ¦ Lenovo ThinkSystem SR635 7Y99 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR655 7Z01 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | ![](/p.gif) | Technologie | DDR4 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | DIMM 288-PIN | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | ECC | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Dual Rank, registriert | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) | ![](/p.gif) | Chip-Organisation | X4 | ![](/p.gif) | Spannung | 1.2 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Lenovo ThinkSystem Zubehör, ECC-RAM, RAM ECC, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, Serverspeicher, ddr4 ram 32 gb lenovo, ddr ram, ddr ram 32gb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |