| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-8334998 Herst.-Nr.: RAB-VP-X31-A1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie eine Lösung für den Kabelsalat mit der Triton Rack-Kabelmanagementplatte mit Abdeckung. Dieses Zubehörteil wurde entwickelt, um die Organisation und Effizienz in Ihrem Arbeitsbereich zu verbessern, und eignet sich für alle, die ihre Kabelinstallation rationalisieren möchten. Die horizontale Ausrichtung und die Höhe von 2 Rackeinheiten machen es zu einer idealen Wahl für das Kabelmanagement in kleinen und großen Betrieben. Es ist aus strapazierfähigem Kunststoff gefertigt und gewährleistet Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, was es zu einer wertvollen Ergänzung Ihres Systemzubehörs macht. Ganz gleich, ob Sie Ihr aktuelles System aufrüsten oder ein neues aufbauen, die Kompatibilität dieses Produkts mit PC-Systemen und die Unterstützung von 19"- und 48,3-cm-Rackgrößen bieten die Flexibilität, die Sie für eine nahtlose Integration benötigen. Triton - Rack-Kabelführungsplatte mit Abdeckung - Schwarz, RAL 9005 - 2U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz, RAL 9005 | ![](/p.gif) | Produkttyp | Rack-Kabelführungsplatte mit Abdeckung | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | ![](/p.gif) | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Horizontale Ausrichtung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |