Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RAC-PO-X61-XD Rack-Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8335006
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-PO-X61-XD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
standsockel
Der Triton RAC-PO-X61-XD Rack-Sockel von Triton Pardubice ist eine Lösung, die auf die Bedürfnisse von Racks und Rack-Hardware abgestimmt ist. Dieses Produkt wird mit essentiellem Zubehör wie einer Bürste, Befestigungselementen und einem Filter geliefert, um sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie für eine reibungslose Einrichtung benötigen. Die Konstruktion ist für ein Gewicht von bis zu 1500 kg ausgelegt und eignet sich somit für die Sicherung schwerer Geräte. Darüber hinaus verfügt die Rack-Basis über Kabeleinführungspunkte, die ein einfaches Kabelmanagement ermöglichen und einen sauberen und organisierten Arbeitsbereich fördern. Dies steigert nicht nur die Ästhetik Ihrer Einrichtung, sondern verbessert auch die Luftzirkulation und die Zugänglichkeit zu Ihren Geräten. Die Montage ist erforderlich und ermöglicht eine individuelle Anpassung an Ihre spezifischen PC-Kompatibilitätsanforderungen. Ganz gleich, ob Sie einen neuen Serverraum einrichten oder Ihre bestehende Infrastruktur aufrüsten wollen, der Triton-Rackfuß bietet eine zuverlässige und effiziente Grundlage für Ihre Hardware.
Triton RAC-PO-X61-XD - Rack-Basis - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Basis
Packungsinhalt
Bürste, Filter, Befestigungen
Breite
60 cm
Tiefe
100 cm
Höhe
12 cm
Farbe
RAL 7035
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Montage erforderlich
Ja
Leistungsmerkmale
Kabeleingang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.