Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Executive 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8338599
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     005034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Die Executive-Kollektion erhält ein elegantes und funktionelles Redesign, um Ihren wesentlichen Anforderungen besser gerecht zu werden: Ihr Tablet oder Laptop überallhin mitzunehmen, ohne Angst vor Stößen und Kratzern. Dank ihres wasserabweisenden Materials, ihrer ausgeklügelten Aufteilung und ihres durchdachten und modernen Designs passt sie sich jeder Situation an und kann täglich im Büro oder auf einer Geschäftsreise verwendet werden.
Mobilis Executive 3 - Notebook-Rucksack - 40.6 cm - 14" - 16"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
680 g
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
500D Nylon
Funktionen
Wasserabweisend
Tragegurt
Schultertrageriemen
Innenmaße
27 cm x 11 cm x 44 cm
Zusätzliche Fächer
Vordertasche, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Geheimtasche
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Notebook unterstützte Größen
14" - 16" / 35.6 cm - 40.6 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.