Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperX FURY - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8342842
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     HX432C16FB3K2/32
EAN/GTIN:
     0740617296280
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
HyperX FURY DDR4 übertaktet automatisch auf die angegebene Höchstfrequenzen von bis zu 3466MHz1. Das ist mehr Leistung per Plug-and-Play für Spiele, Videobearbeitung und Rendering. FURY DDR4 ist XMP-ready und mit Geschwindigkeiten von 2400MHz bis 3466MHz, Latenzen von CL15 bis CL16 und mit Einzelmodulkapazitäten von 4GB bis 16GB sowie Kit-Kapazitäten von 16GB bis 64GB verfügbar. Mit automatischer Plug-and-Play-Übertaktung für Geschwindigkeiten von 2400MHz und 2666MHz ist er natürlich mit den Intel und AMD CPUs kompatibel. HyperX FURY DDR4 bleibt kühl, dank stylischem, schlankem Kühlkörper.
HyperX FURY - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133 mm
Tiefe
7.2 mm
Höhe
34.1 mm
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, JEDEC
Farbkategorie
Schwarz
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
2048 x 64
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Dual Rank, schwarzer Kühler, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Dualer Kanal, Black PCB, Low Profile-Wärmeverteiler, asymmetrischer FURY-Heatspreader, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Chip-Organisation
1024 x 8
Spannung
1.35 V
Modulhöhe (Zoll)
1.34
Latenzzeiten
CL16 (16-18-18)
RAM-Leistung
SPD - 2400 MHz - 1.2 V - CL17 - 17-17-17 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 3000 MHz - 1.35 V - CL15 - 15-17-17 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 3200 MHz - 1.35 V - CL16 - 16-18-18
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,31*
€ 151,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
HX426C16FB3/16
ab € 61,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.