Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8345057
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK 3303.510
EAN/GTIN:
     4028177322837
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Rittal SK - Rack-Kühleinheit - geeignet für Wandmontage - 115 V - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
55 cm
Gewicht
17 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Rack-Kühleinheit
Produktmaterial
Stahl
Erforderliche Spannung
115 V
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP54-Schutz, e-Comfort Temperaturregler, IP34-Schutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.205,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.307,33*
€ 1.555,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.299,86*
€ 1.546,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.298,55*
€ 1.545,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,90*
€ 1.494,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.229,41*
€ 1.463,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,25*
€ 1.434,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,14*
Zubehör
Rittal
3301500
ab € 216,63*
Zubehör
Rittal
3286300
ab € 8,40*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 285,97*
Zubehör
Rittal
3301610
ab € 18,96*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,98*
Zubehör
Rittal
3286310
ab € 53,14*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,78*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.