Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK Rack-Kühleinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8345058
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     SK 3361.510
EAN/GTIN:
     4028177429543
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Rittal SK - Rack-Kühleinheit - geeignet für Wandmontage - 115 V - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
55 cm
Gewicht
22 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Rack-Kühleinheit
Produktmaterial
Stahl
Erforderliche Spannung
115 V
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP54-Schutz, e-Comfort Temperaturregler, IP34-Schutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
52 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.266,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,15*
€ 1.640,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,79*
€ 1.630,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.367,51*
€ 1.627,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,96*
€ 1.570,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.291,01*
€ 1.536,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.266,33*
€ 1.506,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,38*
Zubehör
Rittal
3301500
ab € 205,94*
Zubehör
Rittal
3286300
ab € 8,43*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 271,20*
Zubehör
Rittal
3301610
ab € 19,05*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 74,18*
Zubehör
Rittal
3286310
ab € 50,49*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,56*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.