Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3L-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 46C7452 Speichermodul 4 GB DDR3 1066 MHz
IBM 46C7452 Speichermodul 4 GB DDR3 1066 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-8348051
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46C7452
EAN/GTIN:
     4053162137486
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Lenovo - DDR3L - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3L-10600 - CL9 - 1.35 V - registriert - ECC - für System x3850 X5 7143, 7145; x3950 X5 7143, 7145
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 46C7452
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3850 X5 7143, 7145 ¦ Lenovo System x3950 X5 7143, 7145
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank, Niederspannung, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3L-10600)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.