Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E5-2640
Artikel-Nr.:
     C1001-8348076
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y5166
EAN/GTIN:
     5712505899199
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Diese Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon E5-2640 - 2.5 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 15 MB Cache-Speicher - für BladeCenter HS23 7875; System x iDataPlex dx360 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2640
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.5 GHz
Cache-Speicher
15 MB
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
12 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 15 MB
Thermal Design Power (TDP)
95 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
Max. Turbo-Taktfrequenz
3 GHz
Cache-Speicher
Installierte Größe
15 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter HS23 7875 ¦ Lenovo System x iDataPlex dx360 M4
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.727,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.967,39*
€ 3.531,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.946,72*
€ 3.506,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.843,42*
€ 3.383,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.781,50*
€ 3.309,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.727,92*
€ 3.246,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.