Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon X5690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon X5690
Artikel-Nr.:
     C1001-8348093
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y5960
EAN/GTIN:
     4053162237995
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Diese Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon X5690 - 3.46 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 12 MB Cache-Speicher - für BladeCenter HS22 7809; BladeCenter HS22 7870
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon X5690
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.46 GHz
Cache-Speicher
12 MB
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
12 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 12 MB
Thermal Design Power (TDP)
130 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.73 GHz
Cache-Speicher
Installierte Größe
12 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HS22 7809 ¦ Lenovo BladeCenter HS22 7870
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.996,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.050,45*
€ 6.010,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.043,33*
€ 6.001,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.012,89*
€ 5.965,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.997,92*
€ 5.947,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.996,40*
€ 5.945,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.