| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1001-8348309 Herst.-Nr.: 46C7420-MM EAN/GTIN: 5712505713785 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CoreParts - DDR2 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert - ECC - für IBM System x3650; Lenovo BladeCenter HS21; HS21 XM; System x3400; x3500; x3650 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | ![](/p.gif) | Kapazität | 8 GB: 2 x 4 GB | ![](/p.gif) | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Lenovo 46C7420 | Herstellergarantie | Service und Support | 50 Jahre Garantie | Verschiedenes | Farbkategorie | Silber | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | IBM BladeCenter HS21 1885, 1915 ¦ IBM System x3650 1914 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 8853 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 XM 7995 ¦ Lenovo System x3400 7973, 7974, 7975, 7976 ¦ Lenovo System x3500 7977 ¦ Lenovo System x3650 7979 | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | ![](/p.gif) | Technologie | DDR2 SDRAM | ![](/p.gif) | Formfaktor | FB-DIMM 240-pin | ![](/p.gif) | Datenintegritätsprüfung | ECC | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Voll gepuffert | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit | 667 MHz (PC2-5300) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |