Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Simatic Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1001-8351817
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7648-2BF02-0XF0
EAN/GTIN:
     4042948466759
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Siemens Simatic - Flash-Speicherkarte - 2 GB - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
2 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows CE, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
36 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
73 mm
Transporttiefe
121 mm
Transporthöhe
33 mm
Arbeitsspeicher
Technologie
SLC NAND Flash
Formfaktor
CompactFlash Card
Besonderheiten
UDMA 4 Mode
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 36 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 16 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,68*
€ 218,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.