Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emporia USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8354807
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     EMP-DATA-TC-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c 1m
usb anschlusskabel
Das Typ-C Daten-/Ladekabel ermöglicht einen perfekten Datenaustausch (Kalender, Telefonbuch, Aufgabenlisten, MP3 überspielen...) zwischen Smartphone, Handy, Navigationsgerät, MP3-Player, Tablet und PC/Notebook.
Emporia - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu USB (M) - 1 m - gewinkelt - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Farbe
Rot
Besonderheiten
Gewinkelt
Länge
1 m
Kabelmantelmaterial
Nylon
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.