Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allocacoc PowerCube Extended Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8358796
Hersteller:
     Allocacoc
Herst.-Nr.:
     8910/DEEXMO
EAN/GTIN:
     8718444084631
Suchbegriffe:
Steckdosenwürfel
Allocacoc PowerCube Extended Monitor - Stromverteilungseinheit - Wechselstrom 100-250 V - Eingabe, Eingang Stromversorgung - Ausgangsanschlüsse: 4 (Stromversorgung) - 1.5 m Schnur - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - extern
Kabellänge
1.5 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Kinderschutz, Überwachungssystem, LED-Anzeige, Kindersicherung, Energiemesser
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Kennzeichnung
RoHS, CE/EMC
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
Stromversorgung
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7.6 cm
Transporttiefe
23.2 cm
Transporthöhe
7.6 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.