Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Comply Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8374494
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     COMPLYFS
EAN/GTIN:
     0051128009734
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Mit dem 3M COMPLY Befestigungssystem können Sie den Blick auf Ihren Laptop-Bildschirm schneller und einfacher als jemals zuvor teilen. Das robuste Scharnier-Design hält den Belastungen des täglichen Gebrauchs stand. Und der von 3M entwickelte Klebstoff hält den Blickschutzfilter an Ort und Stelle, lässt sich aber bei Bedarf rückstandsfrei ablösen. Ausgelegt zur Verwendung mit 3M Blickschutzfiltern für Vollbild-Laptops.
3M Comply - Blickschutzfilter für Notebook - klebend - 29.5-39.6 cm (11.6"-15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
29.5-39.6 cm (11.6"-15.6")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schwenkbar, touchscreen-kompatibel, flexibles Design
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9/3:2
Installationstyp
Klebend
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.