Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOY-iT USB Typ-C-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8376431
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     K-1483
EAN/GTIN:
     4250236818542
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
Dieser Adapter wandelt den Micro-USB Typ B in den USB Typ C Anschluss und ist für eine Daten - sowie für eine Stromverbindung gedacht, z. B. für den Raspberry Pi 4 B oder zum Aufladen eines Handheldgeräts.
JOY-iT - USB-Adapter - Micro-USB Typ B (W) zu 24 pin USB-C (M) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Adapter
Gewicht
1 g
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
USB On-The-Go
Konnektivität
Anschluss
5-poliger Micro-USB Typ B - weiblich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.