| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8388352 Herst.-Nr.: 133383 EAN/GTIN: 4015867222379 |
| |
|
| | |
| Dieses Equip-Adapterkabel verbindet parallele Geräte wie Drucker mit Ihrem USB-Anschluss. Das Kabel verfügt über IEEE1248 mit EPP-, ECP- und bidirektionaler Druckerfunktion. Geeignet für den Betrieb von Druckern ohne USB-Verbindung mit Notebooks und PCs. Equip - USB-/Parallelkabel - USB (M) zu Centronics 36-Polig (M) - 1.5 m - USB-Strom - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-/Parallelkabel | | Besonderheiten | USB-Strom, Kunststoffgehäuse | | Länge | 1.5 m | | Farbe | Schwarz | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 / IEEE 1284a, Plug and Play | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Centronics 36-Polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |