Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aorus Liquid Cooler 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8390861
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-ALQCO280
EAN/GTIN:
     4719331551339
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
AORUS Liquid Cooler 280 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, LGA1366, LGA1155, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4) - Aluminium mit Kupferbasis - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
RGB Fusion 2.0, Circular LCD Display, ARGB fans, Aorus Engine
Drehgeschwindigkeit
2300 U/min
Heatsink-Abmessungen
315 mm x 143 mm x 30 mm
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1366 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Kugellager
Kühlermaterial
Aluminium mit Kupferbasis
Geräuschpegel
22.3 - 44.5 dBA
Luftstrom
(100,16 CFM)
Luftdruck
5.16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.