Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Kit - 2 GB: 2 x 1 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR2 - Kit - 2 GB: 2 x 1 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400
Artikel-Nr.:
     C1001-8395365
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46C7426
EAN/GTIN:
     4053162028692
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Lenovo - DDR2 - Kit - 2 GB: 2 x 1 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL6 - ungepuffert - ECC - für System x3200 M2 4367, 4368; x3350 4192, 4193
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB: 2 x 1 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 46C7426
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3200 M2 4367, 4368 ¦ Lenovo System x3350 4192, 4193
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
Latenzzeiten
CL6
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,56*
€ 213,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.