Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXFLASH Action Retail Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8398052
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     SD8GHCCL10M-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Diese 8 GB SD Speicher Karte ist im Class10 Standard eingeordnet und damit optimal für die Benutzung in Mobilgeräten mit SDHC-fähigem SD-Slot geeignet, also Anwendungen, bei denen es auf eine hohe Datentransferrate und eine hohe Kapazität, bzw. auf eine hohe Speicherdichte ankommt. Die 8 GB Maxflash Action SDHC Karte Class 10 ist mit ihrem kleinen Format und niedrigem Stromverbrauch bestens für anspruchsvolle Anwendungen in Kameras, Tablet-Computern, Navigationsgeräten sowie Actioncams oder Dashcams ausgelegt.
MAXFLASH Action - Retail Flash-Speicherkarte - 8 GB - Class 10 - SDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
23 mm
Tiefe
32 mm
Gewicht
4 g
Dicke
1 mm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
94 mm
Transporttiefe
1 mm
Transporthöhe
135 mm
Transportgewicht
16 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDHC-Speicherkarte
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.