Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec Datenanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1001-8402123
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     164A10019X
EAN/GTIN:
     8716065105124
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9 polig
Conec - Datenanschluss - DB-9 (W) gelötet - 125 V - 7.5 A
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Datenanschluss
Bewertete Stromstärke
7.5 A
Bewertete Spannung
125 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP20, IEC 60807-2, IEC 664-1
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich - Löttyp
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omnitronik
25840020
ab € 1,23*
Zubehör
Omnitronik
D-3509
ab € 2,13*
Zubehör
Deltron
CTLM09UN4
ab € 3,41*
Zubehör
Deltron
CTL09UN4
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.