Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec SAL-12-FKH5-0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1001-8402159
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     43-01004
EAN/GTIN:
     8716065293234
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Conec SAL-12-FKH5-0,5 - Netzanschluss - M12 (5-polig) (W) - 60 V - 4 A - Nickel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Netzanschluss
Technologie
Ungeschirmt
Farbe
Nickel
Besonderheiten
Paneel montierbar
Bewertete Stromstärke
4 A
Bewertete Spannung
60 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, IP67, IEC 60664-1, IEC 60529, IEC 61076-2-101, IEC 60512, IEC 60512-9a
Konnektivität
Anschluss
M12 (5-polig) - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.