Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Metered Rack PDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8412637
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8886BLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
APC Rack-Stromverteiler mit Messfunktion (Metered Rack PDUs) sorgen durch aktive Messwerterfassung für eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz von Stromkreisen. Alarmschwellenwerte können vom Benutzer individuell festgelegt werden; Warnungen vor potenziellen Stromkreisüberlastungen werden in Echtzeit am Gerät angezeigt und auf Remotesystemen ausgegeben. Metered Rack PDUs stellen Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, sodass RZ-Manager fundierte Entscheidungen über die Lastverteilung und richtige Dimensionierung von IT-Umgebungen treffen und die Gesamtbetriebskosten verringern können. Die Geräte verfügen über zahlreiche Funktionen und Merkmale: Überwachung der Wirkleistung, Anschluss für Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, IEC-Steckdosen mit Verriegelung und ultraflache Trennschalter. Die Konfiguration der Metered Rack PDUs erfolgt über eine sichere Webverbindung bzw. SNMP- oder Telnet-Schnittstelle.
APC Metered Rack PDU - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 400 V - 22 kW - 3 Phasen - Ethernet 10/100, RS-232, USB - Eingabe, Eingang IEC 60309 3P+N+E - Ausgangsanschlüsse: 42 (30 x IEC 60320 C13, 12 x IEC 60320 C19) - 0U - Full Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Full Blue
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, SSH
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, RS-232, USB
Verschiedenes
Besonderheiten
LCD Anzeige, Strommesser, Überstromschutz, Überlastungsschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.8 m ¦ Kabel seriell - extern
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, ICES-003, VDE, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, RoHS, FCC Part 15 A, REACH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 400 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
230 V
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
30 x power IEC 60320 C13 ¦ 12 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
32 A
Eingangsverdrahtung
3 Phasen
Leistungskapazität
22 kW
Eingangsanschlüsse
1 x Stecker IEC 60309 3P+N+E
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.6 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
182.9 cm
Gewicht
8.73 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
11.2 cm
Transporthöhe
205 cm
Transportgewicht
11.55 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x seriell ¦ 1 x USB ¦ 1 x Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.712,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.875,32*
€ 2.231,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.867,02*
€ 2.221,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.802,11*
€ 2.144,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.761,18*
€ 2.095,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.712,93*
€ 2.038,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.