Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Exactive Cabin luggage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8414007
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     18934E
EAN/GTIN:
     3130630189343
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Exacompta Exactive Cabin luggage - Trolley - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
55 cm
Gewicht
3.8 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Trolley
Produktmaterial
1680D Polyester
Funktionen
Teleskopgriff, Micro-USB-Ladesockel, 4 Räder, Kreuzspanngurte, 2 innenliegende USB-Anschlüsse, abnehmbarer transparenter Kulturbeutel
Zusätzliche Fächer
Tablet
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Verschlussart
Reißverschluss mit TSA-Schloss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.