Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
917725-855
917725-855
Artikel-Nr.:
     C1001-8414313
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     917725-855
EAN/GTIN:
     5704174194910
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
HP - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 2 Zellen - 6150 mAh - 47 Wh - für Chromebook 11 G6, 11A G6, 14, 14 G5; Chromebook x360
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Batterie
Technologie
2 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
6150 mAh - 47 Wh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Chromebook 11 G6 Education Edition, 11A G6 Education Edition, 14 G5, 14-ca000na, 14-ca000no, 14-ca001nf, 14-ca001no, 14-ca002nf, 14-ca003nf, 14-ca004na, 14-ca004nf, 14-ca008nb, 14-ca013nb, 14-ca020nd, 14-ca020nr, 14-ca021nd, 14-ca023nr, 14-ca030nd, 14-ca030nr, 14-ca031nd, 14-ca040nd, 14-ca040nr, 14-ca043cl, 14-ca050na, 14-ca050nd, 14-ca050nr, 14-ca050sa, 14-ca051nd, 14-ca051sa, 14-ca051wm, 14-ca060nd, 14-ca060nr, 14-ca061dx, 14-ca061nd, 14-ca070nr, 14-ca079no ¦ HP Chromebook x360 11 G1 Education Edition, 11-ae003no, 11-ae010nr, 11-ae020nr, 11-ae027nr, 11-ae030nr, 11-ae031nd, 11-ae040nr, 11-ae051wm, 11-ae100nb, 11-ae100nd, 11-ae101nd, 11-ae101nf, 11-ae104nb, 11-ae105nf, 11-ae106nf, 11-ae107nf, 11-ae109nf, 11-ae110nr, 11-ae120nr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.